| |
|
| Artikel-Nr.: 380-224080-39 Herst.-Nr.: 4080-39 EAN/GTIN: 4042035977137 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß - CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC - 2 verstellbare Ristriemen - Klettverschluss - Rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Lederbezogenes Korkfußbett - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Gewicht: 1010g
Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 39 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70126 | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzklasse: | OB | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Clog | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sandalen, sicherheitsclogs weiß, 20347:2012,, A,, Abeba, CE,, EN, ESD, FO,, ISO, OB,, SRC, weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,40* | € 48,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,84* | € 48,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,95* | € 55,29* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,32* | € 57,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,10* | € 61,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|