Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD schwarz, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD schwarz
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD schwarz
Artikel-Nr.:
     380-224055-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4055-35
EAN/GTIN:
     4042035977922
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Lederbezogenes Korkfußbett
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Gewicht: 1070g

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 42,36*
€ 55,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,23*
€ 61,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,65*
€ 63,14*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,42*
€ 64,84*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,11*
€ 70,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.