Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog autoklavierbar ESD blau, Größe 41/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog autoklavierbar ESD blau
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog autoklavierbar ESD blau
Artikel-Nr.:
     380-2239610-41/42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9610-41/42
EAN/GTIN:
     4042035891341
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC, - Obermaterial: Autoklavierbares Spezialmaterial, blau
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Gewicht: 850g

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 41/42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Hersteller:
70126
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 46,34*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 48,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,79*
€ 51,45*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,48*
€ 57,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.