Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD weiß, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-2236903-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6903-38
EAN/GTIN:
     4042035940957
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRB, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRB
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Handnaht
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 64,09*
€ 81,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 83,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 89,14*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,57*
€ 97,17*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,32*
€ 102,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 72,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.