Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe ESD, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe ESD
Artikel-Nr.:
     380-2231000-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31000-40
EAN/GTIN:
     4042035962843
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC, weiß, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Stahlkappe
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Deckfleck Mikrofaser

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 40, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 20345:2011,, A,, Abeba, CE,, E,, EN, ESD, FO,, ISO, SB, SB,, SRC,, Schutzkappe, mit, weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,71*
€ 60,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,95*
€ 61,58*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 63,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 68,19*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,73*
€ 68,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,05*
€ 65,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 45,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.