Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-222626-48
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2626-48
EAN/GTIN:
     4042035906120
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011 S1 SRC, - Obermaterial: Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Reflektorstreifen
- Gewicht: 1559g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 82,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,83*
€ 84,00*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,91*
€ 88,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,51*
€ 93,06*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,07*
€ 104,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,83*
€ 97,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.