Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-222626-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2626-40
EAN/GTIN:
     4042035984128
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011 S1 SRC, - Obermaterial: Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Reflektorstreifen
- Gewicht: 1559g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 82,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,91*
€ 84,38*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,00*
€ 88,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,33*
€ 93,12*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,01*
€ 89,26
pro Paar
ab 25 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.