Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsstiefel S2 SRC weiß, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsstiefel S2 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsstiefel S2 SRC weiß
Artikel-Nr.:
     380-222172SG-50
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2172-50
EAN/GTIN:
     4042035878274
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, Obermaterial: Mikrofaser, weiß/grau

- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Reflektorstreifen
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
- Gewicht: 1576 g
- HACCP-gerecht
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Sohlenerhöhung möglich, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel weiß gr.50, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 20345:2011,, Abeba, CE,, EN, ISO, S2, S2,, SRC, Sicherheitstiefel, weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,08*
€ 92,02*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,92*
€ 94,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 79,92*
€ 102,37*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,58*
€ 111,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.