Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC weiß
Artikel-Nr.:
     380-222130-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2130-43
EAN/GTIN:
     4042035893123
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1507g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, Mokassin, Slipper, abeba slipper weiß 43, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 20345:2011,, Abeba, CE,, EN, ISO, S2, S2,, SRC, weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,79*
€ 73,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 74,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 80,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,60*
€ 82,90*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,59*
€ 85,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.