| |
|
| Artikel-Nr.: 380-222125-40 Herst.-Nr.: 2125-40 EAN/GTIN: 4042035919823 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, schwarz - CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC - Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Ristbereich verstellbar, mit Gummizug - Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Stahlkappe - Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Antistatisch - Gewicht: 1406g - Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 40 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70126 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | SB | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Clog | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs schwarz, sicherheitsclogs sb, 20345:2011,, A,, Abeba, CE,, E,, EN, FO,, ISO, SB,, SRC, schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,63* | € 73,04* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,85* | € 76,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,09* | € 81,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,15* | € 83,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|