Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe schwarz, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe schwarz
Artikel-Nr.:
     380-222125-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2125-39
EAN/GTIN:
     4042035903013
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, schwarz
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1406g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,36*
€ 72,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,65*
€ 73,22*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 76,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,12*
€ 81,27*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,62*
€ 91,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,48*
€ 80,30
pro Paar
ab 25 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.