Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsclog Anatom weiß
Artikel-Nr.:
     380-222120-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120-39
EAN/GTIN:
     4042035903075
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, WRU, SRC, Obermaterial: Mikrofaser

- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, WRU, SRC
- Stahlkappe
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Fersenriemen feststehend
- verstellbar Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden Ristbereich verstellbar
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- mit Gummizug
- Antistatisch
- Gewicht: 1406g, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|WRU
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 49,61*
€ 62,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,98*
€ 62,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 63,12*
6 Tage
3
€ 5,95*
ab € 55,05*
€ 68,97*
Lager 380
6
€ 4,95*
ab € 53,91*
€ 72,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
ab 25 Paar
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 53,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.