Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-221500-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1500-39
EAN/GTIN:
     4042035993601
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich verstellbar
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Sanitized behandelt
- Antistatisch
- Gewicht: 1110g, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 53,87*
€ 64,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.