| |
|
| Artikel-Nr.: 380-221000-42 Herst.-Nr.: 1000-42 EAN/GTIN: 4042035999924 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, FO, A, SRC, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß - CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, FO, A, SRC - Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Ristbereich verstellbar - Schnallenverschluss - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Stahlkappe - Antistatisch - Deckfleck Mikrofaser - Gewicht: 1070g, Größe 42 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | SB | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Clog | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Sicherheitsschuhe, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, clog 42 weiß abeba, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 20345:2011,, A,, Abeba, CE,, E,, EN, FO,, ISO, SB, SB,, SRC, Schutzkappe, Sicherheitsschuhe, mit, weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,85* | € 57,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,38* | € 57,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,72* | € 59,25* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,89* | € 62,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,03* | € 65,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|