Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe weiß, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe weiß
Artikel-Nr.:
     380-221000-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1000-41
EAN/GTIN:
     4042035999931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, FO, A, SRC, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, FO, A, SRC
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Antistatisch
- Deckfleck Mikrofaser
- Gewicht: 1070g, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,10*
€ 58,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,56*
€ 58,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,77*
€ 59,55*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 60,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 65,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.