Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Einlegesohle Filz/Latex, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Einlegesohle Filz/Latex
Artikelbild: securesse Einlegesohle Filz/Latex
Artikel-Nr.:
     380-2102010-36
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348904003
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Einlegesohle
mit Aktivkohle, sanitized, Oberseite: 65% Polyester, 35% Viskose
Unterseite: Latex mit Aktivkohlefilter, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
grau
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 2,10*
Ähnlich
Securesse
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.