Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metzgerschürze 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Metzgerschürze 130 cm
Artikelbild: Metzgerschürze 130 cm
Artikel-Nr.:
     380-19820130
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     19820130
EAN/GTIN:
     4250348918291
Suchbegriffe:
Gummi-Schürze
Gummischürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
- längenverstellbare Kopfbänder aus gleichem Material
- rostfreie Ösen
- Bänder aus gleichem Schürzenmaterial
- beidseitig mit synthetischem NBR Kautschuk beschichtetes Gewebe (100% Polyester) mit offenen Kanten
- enorm reißzäh
- hygienisch, blättert nicht ab
- beständig gegen tierische Fette, Öle, Urin, Blut, Alkohol, Salben und Alkali
- bei allen Temperaturen weich und geschmeidig
- leicht zu reinigen

Farbe: weiß
Stärke: 0,4mm
Größe: 90 x 130cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.