Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfe, Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfe
Artikelbild: Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfe
Artikel-Nr.:
     380-13350055-XL
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PL30 S WH NP-XL
EAN/GTIN:
     5450208015866
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
TY PL30 S WH NP Kat.3 Typ PB(6), Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten;

DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen M bis 2XL.
5 Druckknöpfe, ohne Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Innenliegende Nähte.
Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm., Größe XL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen|ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Druckknöpfe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, ESD-Laborkittel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiß xl, laborkittel, laborkittel xl, 500, Druckknöpfe, Kat.3, NP, PB(6), PL30, S, TY, Typ, Tyvek®, WH, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,96*
Lager 380
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 53,86*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 23,95*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.