Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß
Artikelbild: HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß
Artikelbild: HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß
Artikelbild: HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß
Artikelbild: HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß
Artikelbild: HKS Damen Sicherheitsschuh K-Run Free 3 VR S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-103360-36
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     103360-36
EAN/GTIN:
     4040005776360
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 ESD SRC, Obermaterial: Microtech (glatt)
Zehenschutzkappe: Stahl
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: Gummi/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- lassen sich leicht reinigen
- das bakterien- und geruchshemmende Microtech ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen)
- Vegan
- Hecor-Überkappe
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191
- Orthopädisches Einlagesystem von Secosol®

Einsatzbereiche:
Innenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Der Einsatz in Küchen, Krankenhäusern oder in der Pflege stellt noch einmal besondere Herausforderungen an den Sicherheitsschuh. HKS® WHITELINE Sicherheitsschuhe gefertigt aus Mikrofaser Obermaterial sind besonders geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen (Labore, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Metzgereien)., Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,05*
€ 121,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,60*
€ 118,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.