Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr KM 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000851433
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10146
EAN/GTIN:
     4031452101461
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,1 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Modell:
KM 10A
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr käfer, kleinmessuhr, messuhr analog, Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
5
€ 4,90*
ab € 50,52*
€ 50,93*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,12*
€ 58,56*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 49,47*
€ 61,34*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 51,79*
€ 63,60*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 53,05*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,72*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,19*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,64*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,43*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.