Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe BASIC D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000845536
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332869
EAN/GTIN:
     9003172409733
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · schneller, komfortabler und gratarmer Schnitt · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
12250 min-¹
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
TYROLIT
Form:
gerade
Ausführung:
INOX
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,64*
3 Tage
55
1
€ 9,70*
ab € 0,57*
€ 0,77*
1 Tag
1700
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,81*
1 Tag
1700
25
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,83*
3 Tage
1106
25
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.