Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Bremsenreiniger | Universalreiniger für den KFZ-Bereich | 500 ml | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Symbol 9
Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     37XCW-16167-11203500
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11203500
EAN/GTIN:
     4024596027193
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
WEICON Bremsenreiniger ist ein Universalreiniger für die Automobilbranche, der reinigt, entfettet und völlig rückstandsfrei verdunstet.

WEICON Bremsenreiniger entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas und viele Kunststoffe und entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände. WEICON Bremsenreiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11203500
Lieferanten-Artikelnummer:
11203500
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
500 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
250 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5,601 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon bremsenreiniger 500 ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger 500ml, Aceton, Autoreinigung, Bitumenflecken entfernen, Bremsbeläge, Bremsenteile, Bremsstaub, Bremsteile, Degreaser, Entfettungsmittel, Felgen, Glas, Kfz, Kunststoff, Kupplungsteile, Lösemittelreiniger, Lösungsmittel, Metall, Montagereiniger, Motorenteile, Schmiere entfernen, Schmutz, Schnellreiniger, Teerentferner, Teilereiniger, Weicon Bremsenreiniger, auto, auto reiniger, auto universalreiniger, automobil, belag, bremsbelag, bremsbeläge fahrrad, bremsen, bremsen reinigen, bremsen reinigen auto, bremsenreiniger, bremsenreiniger auto, bremsenreiniger fahrrad, bremsenreiniger motorrad, bremsenreiniger rost, bremsenreiniger spray, bremsklotz, bremsscheibe, bremsscheibe reinigen, bremstrommel, bremstrommel reinigen, entferner, entferntVerschmutzungen, entfetten, entfetter, entfetter reiniger, fahrrad, kettenreiniger, kfz reiniger, kupplungsbelag, motorrad, motorrad reiniger, motorteile, putzmittel, reinigen, reiniger, reinigungsmittel, rückstandsfrei verdunsten, scheibenbremse, scheibenbremse fahrrad, silikonfrei, spray, trommelbremse, universalreiniger, werkstatt, Ölentferner, Ölflecken entfernen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 4,92*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 3,92*
€ 6,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,39*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.