| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764345 Herst.-Nr.: 11203500 EAN/GTIN: 4024596000547 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Bremsenreiniger ist ein Universalreiniger für die Automobilbranche, der reinigt, entfettet und völlig rückstandsfrei verdunstet. WEICON Bremsenreiniger entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas und viele Kunststoffe und entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände. WEICON Bremsenreiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 500 ml | Gefahrenhinweise 1: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | Gefahrenhinweise 2: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | Gefahrenhinweise 3: | H315 Verursacht Hautreizungen | Gefahrenhinweise 4: | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Gefahrenhinweise 5: | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | GHS: | GHS02 GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | EU |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon bremsenreiniger 500 ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger 500ml, Kontaktspray, Korrosionsschutzspray, Reinigungsspray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,00* | € 4,92* | | | | Lager 302 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,93* | € 5,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 3,92* | € 6,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,10* | € 6,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,18* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|