Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Wandascher
>
Artikel
Wandascher Edelstahl 3L mit Inneneimer, Standfuss als Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3774P-AT-0212-SSSTL
Hersteller:
Probbax
Herst.-Nr.:
AT-0212-SSSTL
EAN/GTIN:
4897020629603
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Wandascher 3L mit Inneneimer ausEdelstahl 304
praktische Lösung für den Außenbereichdieser Ascher bietet sowohl eine einfache als auch effiziente Handhabung und kann in jedem Außenbereich eingesetzt werdenAbflussöffnungen für Regenwasser im Boden mit Edelstahlplatte zum Ausdrücken der ZigaretteStandfuß als Zubehör erhältlich mit Ref. AT-0210-DGRYmit einfach zu entleerendem Inneneimer
... >
Lager 3774
>
Probbax - Sortiment
>
Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Raucherbereich
,
Außenascher
,
Standascher
,
Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standfuß, für Wandascher, mit Volumen 3 l.
Kaiser+Kraft
AT-0210-DGRY
€ 112,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.