Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 371-214003000 Herst.-Nr.: 214003000 EAN/GTIN: 4016176010053 |
| | | |
|
| | |
| Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 3000 feuerrot 400 ml Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryl-schutzlack ral 3000 feuerrot 400ml, acryl lack, spray acryl-lack, Mipa RAL-Spray RAL 3000, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray, RAL 3000 |
| | |
| |