Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 1007 narzissengelb 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 1007 narzissengelb 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 1007 narzissengelb 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     371-214001007
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214001007
EAN/GTIN:
     4016176089943
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 1007 narzissengelb 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, spray acryl-lack, acryl lack, acryl-lack ral 1007, Mipa RAL-Spray RAL 1007, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray, RAL 1007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
214001004
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214001013
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214001014
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214001015
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214001018
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214001023
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.