Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Lackspray RAL 2003, pastellorange glänzend, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mipa Lackspray RAL 2003, pastellorange glänzend, 400 ml
Mipa Lackspray RAL 2003, pastellorange glänzend, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-NN999900681
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214002003
EAN/GTIN:
     4016176089158
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Hinweise: Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.Anwendung: Speziell geeignet zur Reparaturlackierung von Maschinen, Maschinenteilen, Werkzeugen, Fahrzeugen etc.Eigenschaften: Schnell trocknendHervorragende DeckkraftLichtecht und vergilbungsfreiHohe OberflächenhärteKratz-, stoß- und schlagfestHochpigmentierte, reine 1K-Acryl-Qualität
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
12 h
RAL-Nummer:
2003
Inhalt:
400 ml
Farbe:
pastellorange
Handfestigkeit ca.:
30 min
Glanzgrad:
glänzend
Pack. Einheit:
Spraydose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,10*
€ 8,87*
3 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 8,08*
€ 11,66*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
214002000
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214002002
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214002004
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214002011
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.