| |
|
| Artikel-Nr.: 369-I7046BGAA48 Herst.-Nr.: I7046BGAA48 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7046 | Norm: | ISO 7046 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 4 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 8 mm | Güte: | A2-70 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Pozidriv Kreuzschlitz | Größe Kraftangriff: | Z 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, m4x8 din 965 a2, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, ISO 7046-1, ISO 7046-2 |
| | |
| |