Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfalldämpfer BFD 5, Länge 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandfalldämpfer BFD 5, Länge 2,0 m
Bandfalldämpfer BFD 5, Länge 2,0 m
Bandfalldämpfer BFD 5, Länge 2,0 m
Artikel-Nr.:
     369-E971958
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     E971958
EAN/GTIN:
     4260015710660
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 5"
Nach EN 354 und EN 355 ∙ 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Im Absturzfall öffnen sich die beiden Gurtbänder und absorbieren gleichmäßig die auftretenden Kräfte ∙ Mit vertikaler und horizontaler Zulassung
Weitere Informationen:
Länge:
2.0 m
Ausführung:
Stahl-Haken
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Verbindungsmittel, Sicherungsseil, Mastsicherungsseile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,12*
€ 44,65*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 42,06*
€ 54,85*
17 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 56,19*
€ 72,17*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.