Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 49 Haken, Zylinderschloss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 49 Haken, Zylinderschloss,
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 49 Haken, Zylinderschloss,
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 49 Haken, Zylinderschloss,
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 49 Haken, Zylinderschloss,
Artikel-Nr.:
     369-E879349
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E879349
EAN/GTIN:
     4011238002946
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
format schlüsselbox
∙ Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech ∙ Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar ∙ Hakenleiste verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert ∙ Zur Wandbefestigung vorgerichtet ∙ Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Farbe RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
240 x 80 x 300mm
Material:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Höhe:
300 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Tiefe:
80 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Abmessungen (B x T x H):
240 x 80 x 300 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl Haken:
49 Stück
Farbe:
lichtgrau
Breite:
240 mm
Hakenanzahl:
49 Stück
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkästen, Schlüsselkassetten, Schlüsselschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 29,03*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,18*
€ 34,58*
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 36,24*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,48*
€ 37,56*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 60,01*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E879540
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.