Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 15 Haken, Zylinderschloss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 15 Haken, Zylinderschloss,
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 15 Haken, Zylinderschloss,
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 15 Haken, Zylinderschloss,
Schlüsselkassetten, Stahlblech, Raster-Hakenleisten, 15 Haken, Zylinderschloss,
Artikel-Nr.:
     369-E879344
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E879344
EAN/GTIN:
     4011238002939
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
∙ Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech ∙ Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar ∙ Hakenleiste verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert ∙ Zur Wandbefestigung vorgerichtet ∙ Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Farbe RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
180 x 80 x 250mm
Material:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Höhe:
250 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Tiefe:
80 mm
Abmessung Höhe:
250 mm
Abmessungen (B x T x H):
180 x 80 x 250 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl Haken:
15 Stück
Farbe:
lichtgrau
Breite:
180 mm
Hakenanzahl:
15 Stück
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten 15 schlüssel, Schlüsselkästen, Schlüsselkassetten, Schlüsselschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 68,95*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 56,49*
€ 72,15*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E879520
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.