Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Kunststoff lnl, 300x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Kunststoff lnl, 300x200
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Kunststoff lnl, 300x200
Artikel-Nr.:
     369-E878345
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E878345
EAN/GTIN:
     4250669456052
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x 300mm
Ausführung Verbotsschild:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebskennzeichnungen, Sicherheitskennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.