Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Alu gelocht, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Alu gelocht, 300x200 mm
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Alu gelocht, 300x200 mm
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Alu gelocht, 300x200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E878342
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E878342
EAN/GTIN:
     4250669456021
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x 300mm
Ausführung Verbotsschild:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Aluminium
Abmessungen (B x H):
200 x 300 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, verbotsschild en iso 7010 kombischild aluminium, rauchen offenes licht und feuer verboten, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Verbotskennzeichnungen, Verbotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 10,00*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 13,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,59*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E878343
ab € 1,48*
Ähnlich
Schilder Klar
E878344
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.