Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, BxTxH 250x180x90mm, Stahlblech, schwarzer Hartgeldeinsatz, Zylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, BxTxH 250x180x90mm, Stahlblech, schwarzer Hartgeldeinsatz, Zylinde
Geldkassette, BxTxH 250x180x90mm, Stahlblech, schwarzer Hartgeldeinsatz, Zylinde
Geldkassette, BxTxH 250x180x90mm, Stahlblech, schwarzer Hartgeldeinsatz, Zylinde
Geldkassette, BxTxH 250x180x90mm, Stahlblech, schwarzer Hartgeldeinsatz, Zylinde
Artikel-Nr.:
     369-E878306
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E878306
EAN/GTIN:
     4011238750069
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassetten∙ Komplett aus 1,5 mm Qualitätsfeinblech gezogen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Verzinkte Griffgarnitur, im Deckel versenkt ∙ Inkl. schwarzem Hartgeldeinsatz oder schwenkbarem Münzeinsatz für die Größe 300 x 240 x 90 mm ∙ Verschluss über Qualitätshebelzylinder mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
250 x 180 x 90mm
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer Münzen:
3 Stück
Höhe:
90 mm
Schaumstoffeinsatz:
nein
Tiefe:
180 mm
Anzahl Fächer Scheine:
0
Farbe:
schwarz
Breite:
250 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Geldkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.