Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutregal-Set, BxTxH 2500x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 750 mm mit Unterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutregal-Set, BxTxH 2500x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 750 mm mit Unterteil
Langgutregal-Set, BxTxH 2500x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 750 mm mit Unterteil
Langgutregal-Set, BxTxH 2500x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 750 mm mit Unterteil
Langgutregal-Set, BxTxH 2500x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 750 mm mit Unterteil
Langgutregal-Set, BxTxH 2500x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 750 mm mit Unterteil
Artikel-Nr.:
     369-E876930
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     E876930
EAN/GTIN:
     4004514249678
Suchbegriffe:
Gitterkorbregal
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
Vertikalregal
∙ Zur stehenden oder liegenden Lagerung von HT-Rohren bis ca. 2200 mm Länge ∙ 4 T-Profil-Rahmen 2000 x 500 mm montiert∙ 2 Fachböden Traglast 150 kg, B x T 1000 x 500 mm∙ 4 Fachböden Traglast 150 kg, B x T 750 x 500 mm∙ 2 Felder 750 mm mit Unterteilungsstäben∙ 1 Feld 1000 mm mit Drahtgitterkörben∙ 4 Drahtgitterkörbe∙ 2 Längenriegel 750 mm∙ 6 Universalsätze 750 mm∙ 18 UnterteilungsrohreSicherheitshinweis:Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
2500 x 500 x 2000mm
Material:
Stahl
Fachbreite:
750 mm
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche:
verzinkt
Regalausführung:
Set
Höhe:
2000 mm
Abmessung Breite:
2500 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1.300 kg
Abmessungen (B x T x H):
2500 x 500 x 2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Breite:
2500 mm
Fachanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: langgutregal zur stehenden lagerung, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 721,52*
€ 829,59*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 997,74*
€ 1.131,89*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.161,84*
€ 1.316,91*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.487,28*
€ 1.674,80*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,80*
€ 1.993,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,47*
€ 1.940,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,82*
€ 1.834,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,27*
€ 1.799,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,28*
€ 1.769,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13677
ab € 11,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14046
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.