| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E876193 Herst.-Nr.: E876193 EAN/GTIN: 7612269002966 |
| |
|
| | |
| ∙ Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen∙ #7;Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes∙ Trennwände2 Schlitzwände: 27 E4 Trennbleche: 6 E3 Trennwände: 24 EBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen. Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | für Fronthöhe: | 75 mm | Ausführung Einteilungsmaterial: | Trennwände |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 75mm, Einteilungsmaterial, Einteilungssortimente, ETM, Schubladenunterteilungen, Schubladentrenner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,81* | € 40,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,80* | € 41,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,25* | € 56,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|