| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E876185 Herst.-Nr.: E876185 EAN/GTIN: 7612269002881 |
| |
|
| | |
| ∙ Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen∙ #7;Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes∙ Trennwände3 Schlitzwände: 36 E6 Trennbleche: 6 E2 Trennbleche: 9 EBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen. Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | für Fronthöhe: | 50 mm | Ausführung Einteilungsmaterial: | Trennwände |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 5 cm, Einteilungsmaterial, Einteilungssortimente, ETM, Schubladenunterteilungen, Schubladentrenner |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 27,27* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,52* | € 27,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,61* | € 27,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,65* | € 27,69* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,89* | € 36,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|