Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E872155
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     B3-60611-60
EAN/GTIN:
     4250797514761
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache Anwendungsmöglichkeiten für sperrige und voluminöse Teile ∙ Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System als Schwerlastregal allen gewünschten Anforderungen anpassen ∙ Durch den Einsatz von Paneelen als Fachbodenebene ist eine Fachlast bis 350 kg und eine Feldlast bis 3500 kg möglich ∙ Die Geometrie der Stufenbalken garantiert eine stabile und verwindungsfreie Anwendung. Als Fachebenen werden Spanplatten (V20E1 hochverdichtet) oder Gitterroste eingesetzt ∙ Die hohen Fach- und Feldlasten sind bei allen Feldbreiten und Feldtiefen gewährleistetbr/br/bDie Einsatzfelder sind:/bbr/b∙ Lagerregal /b(auch komplett bestückt mit Euronorm-Lagerkästen)br/b∙ Felgen- oder Reifenregal/bbr/b∙ Umweltregal /bmit Auffangwannenbr/br/bSicherheitshinweis:/bbr/Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Fachlast:
350 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
teilmontiert
Oberfläche Boden:
Holz
Farbe Boden:
holz
Feldlast:
2.500 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Abmessung Breite:
1005 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal af, schwerlastregal, großfachsteckregal anbauregal, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Großfachregale, Großfach Steckregalsysteme, Steckregalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,42*
€ 285,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,53*
€ 295,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,48*
€ 306,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 288,96*
€ 349,57*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 290,45*
€ 352,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
B3-28106-K
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.