Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871381
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871381
EAN/GTIN:
     4250797508395
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1005 x 500 x 3000mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
7 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1005 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1005 x 500 x 3000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1005 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 204,64*
€ 253,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 264,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 277,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,51*
€ 287,66*
Lager 369
Frei Haus
ab € 268,60*
€ 324,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-50
ab € 189,21*
Zubehör
Regalwerk
B3-18105-K
ab € 27,57*
Zubehör
Regalwerk
E872166
ab € 25,53*
Zubehör
Regalwerk
E871411
ab € 248,90*
Zubehör
Regalwerk
E871441
ab € 304,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.