Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 6 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871369
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871369
EAN/GTIN:
     4250797508050
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1005 x 300 x 2500mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
6 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
2500 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1005 mm
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1005 x 300 x 2500 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1005 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 204,29*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 211,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 226,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 239,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 254,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-30
ab € 155,02*
Zubehör
Regalwerk
B3-18103-K
ab € 23,98*
Zubehör
Regalwerk
E872164
ab € 21,92*
Zubehör
Regalwerk
E871399
ab € 194,38*
Zubehör
Regalwerk
E871429
ab € 238,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.