Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotssschild, Raucher Zone, Alu 2 mm, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotssschild, Raucher Zone, Alu 2 mm, 400x200 mm
Gebotssschild, Raucher Zone, Alu 2 mm, 400x200 mm
Gebotssschild, Raucher Zone, Alu 2 mm, 400x200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E867289
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867289
EAN/GTIN:
     4250669456359
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt alumin...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
400 x 200mm
Material:
Aluminium
Abmessungen (B x H):
400 x 200 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung Gebotsschild:
Hände waschen
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 26,60*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 25,69*
€ 35,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 26,69*
€ 36,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 40,22*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.