Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Kunststoff, langnachleu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Kunststoff, langnachleu
Verbotsschild, Feuer, offenesLicht und Rauchen verboten, Kunststoff, langnachleu
Artikel-Nr.:
     369-E867277
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867277
EAN/GTIN:
     4250669426666
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Ausführung Verbotsschild:
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Betriebskennzeichnungen, Sicherheitskennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.