Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Folie, Durchm.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Folie, Durchm.100 mm
Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Folie, Durchm.100 mm
Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Folie, Durchm.100 mm
Artikel-Nr.:
     369-E867170
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867170
EAN/GTIN:
     4250669432728
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Ausführung Verbotsschild:
Betreten der Fläche verboten
Material:
Folie
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Verbotskennzeichnungen, Verbotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 2,15*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3139/72
ab € 2,83*
Ähnlich
Schilder Klar
3139/66
ab € 4,41*
Ähnlich
Schilder Klar
E867168
ab € 3,53*
Ähnlich
Schilder Klar
E867169
ab € 7,06*
Ähnlich
Schilder Klar
E867171
ab € 2,58*
Ähnlich
Schilder Klar
E867172
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.