Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Arbeitshocker
>
Werkstatthocker
>
Artikel
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mit Kunstleder, Sitz Hö
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E865258
Hersteller:
Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
3861.1-11
EAN/GTIN:
4260257713085
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
∙ Superweich und trotzdem strapazierfähig ∙ Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet ∙ Passt in jedes Büro oder Labor ∙ Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar br/br/∙ Sitz Ø 360 mm br/∙ Sitzstärke 90 mmbr/∙ Fußkreuz Ø 528 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Stuhlgestell:
mit Rollen
Farbe Gestell:
chrom
Sitz-Ø:
360 mm
Stapelbar:
nein
Sitzhöhe:
540-720 mm
Material Sitz:
Kunstleder
Farbe Sitz:
weiß
... >
Sitzmöbel
>
Hocker und Stehhilfen
>
Hocker
Weitere Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
,
Laborhocker
,
Werkstatthocker
,
drehhocker rollen
,
laborhocker
,
laborhocker rollen
,
Sitzmöbel
,
Hocker
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,96*
€ 139,72*
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 151,63*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 159,07*
Lager 4445
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,80*
€ 162,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 158,46*
€ 195,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISSEL Gymnastikball
Sissel
160.064
ab € 20,58*
Sonstiges
Meliseptol HBV Tücher zur Wischdesinfektion B.Braun im Spender (100 Tücher)
B. Braun
18706
ab € 4,68*
Sonstiges
Novacare Sitzring oval mit Bezug Sitzkissen von Novacare
Novacare
450074
ab € 32,99*
Sonstiges
Rolko Sitzkissen Rolko-AIRpad 450 x 450 x 80 mm schwarz
Rolko Kohlgrüber
450904
ab € 103,59*
Sonstiges
Schupp Gymnastikhocker mit Holzsitz Ø 35 cm Hocker
SCHUPP Freudenstadt
124099
ab € 77,35*
Sonstiges
Özpinar Gymnastikhocker eckig mit Polster tundra weiß Mit reiß- und abriebfester Polsterung
Özpinar
1484
ab € 137,28*
Sonstiges
Özpinar Gymnastikhocker mit Naturholzsitz rund weiß Aus massiven Buchenholz
Özpinar
1482.0
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen