Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh
Drehhocker mit Gaslift verchromt, mit Rollen, Sitzfläche mitKunstleder, Sitz Höh
Artikel-Nr.:
     369-E865257
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E865257
EAN/GTIN:
     4260257712927
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
∙ Superweich und trotzdem strapazierfähig ∙ Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet ∙ Passt in jedes Büro oder Labor ∙ Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar ∙ Sitz Ø 360 mm ∙ Sitzstärke 90 mm∙ Fußkreuz Ø 528 mm
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
Chrom
Anlieferung:
zerlegt
Sitz-Ø:
360 mm
Material Sitz:
Kunstleder
Stapelbar:
nein
Gestellfarbe:
Chrom
Stuhlgestell:
mit Rollen
Farbe Sitz:
feuerrot
Fräs-Ø D1:
360 mm
Sitzhöhe:
540-720 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 136,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 137,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 146,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 155,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 193,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 109,28*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-10
ab € 108,13*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 127,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.