Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, Hakenensortiment 28-tlg., diverse Bestü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, Hakenensortiment 28-tlg., diverse Bestü
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, Hakenensortiment 28-tlg., diverse Bestü
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, Hakenensortiment 28-tlg., diverse Bestü
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, Hakenensortiment 28-tlg., diverse Bestü
Artikel-Nr.:
     369-E863561
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863561
EAN/GTIN:
     4251142230848
Suchbegriffe:
Kombihalter
Rohrhalter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
...bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!!!Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau ∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3Technische Daten:B x T 1000 x 500 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Lochplatten:
4 Stück
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Nutzung:
beidseitig
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 1580mm
Anzahl Böden:
4 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
1580 mm
Anzahl B?den:
4 Stück
Ausführung Profile:
Loch- und Schlitzplatten
Plattenfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung Platte:
Loch- und Schlitzplatten
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 1580 mm
Tiefe:
500 mm
Format:
Quer
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Schlitzplattenuniversalhalter, Universalhalter Schlitzplatte, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, sichtbox kappes grau, werkstattwagen, kappes werkstattwagen, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,34*
€ 873,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,62*
€ 873,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,03*
€ 914,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.052,83*
€ 1.154,61*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,61*
€ 1.373,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,29*
€ 1.351,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,28*
€ 1.303,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,68*
€ 1.274,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,83*
€ 1.252,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.