Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430
Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430
Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430
Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430
Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430
Ständer Systemeinheit doppelseitig, 4 Loch- und 4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x430
Artikel-Nr.:
     369-E863545
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863545
EAN/GTIN:
     4251142229989
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Diese wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder auch einer Kombination von beidem bestückten Systemeinheiten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben und ähnliches griffbereit sein müssen.∙ Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau ∙ Platten und Bestückung problemlos nachträglich umsetz- oder austauschbar∙ Systemeinheiten für ein- und beidseitige Anwendung∙ Lieferung erfolgt ohne Bestückungssets (Haken und Kästen etc.)
Weitere Informationen:
Anzahl Lochplatten:
4 Stück
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Nutzung:
beidseitig
Abmessung (B x T x H):
1000 x 430 x 1450mm
Anzahl Böden:
4 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
1450 mm
Anzahl B?den:
4 Stück
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
430 mm
Abmessung Höhe:
1450 mm
Plattenfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 430 x 1450 mm
Tiefe:
430 mm
Breite:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,02*
€ 558,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,30*
€ 558,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,16*
€ 582,15*
Lager 369
Frei Haus
ab € 646,50*
€ 740,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,56*
€ 881,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,59*
€ 874,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,93*
€ 851,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,68*
€ 821,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E843148
ab € 30,81*
Zubehör
Kappes Systeme
E843149
ab € 77,11*
Zubehör
Kappes Systeme
E843150
ab € 179,03*
Zubehör
Kappes Systeme
E843151
ab € 162,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.