Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsfolie für Schrumpfpistole, transparent, Haubenrolle, Stärke 0,125 mm,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfolie für Schrumpfpistole, transparent, Haubenrolle, Stärke 0,125 mm,
Verpackungsfolie für Schrumpfpistole, transparent, Haubenrolle, Stärke 0,125 mm,
Verpackungsfolie für Schrumpfpistole, transparent, Haubenrolle, Stärke 0,125 mm,
Verpackungsfolie für Schrumpfpistole, transparent, Haubenrolle, Stärke 0,125 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E860915
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     E860915
EAN/GTIN:
     4030198135150
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
∙ Schrumpfen Sie die Verpackungsfolie aus Polyethylen unter Einwirkung von Heißluft zu einer vollständig schützenden "Haut", dieser Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die verpackte Ware und gewährleistet Schutz von allen fünf Seiten So schrumpfen Sie richtigAlle Seiten, jeweils von unten nach oben, zuletzt die Oberseite.Pistole dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Rollenlänge:
200 m
Ausführung Schrumpffolie:
Haubenrolle
Folienstärke:
0,125 mm
Format:
1250 x 850 mm
VE:
1 Stück
VE/Stück:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpffolie 200m, schrumpfhaube, Schrumpffolien, Verpackungsmaterial, Verpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 367,47*
28 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 314,55*
€ 367,47*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 380,57*
13 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 331,33*
€ 382,54*
Lager 369
pro Rolle
Frei Haus
ab € 673,54*
€ 731,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 731,10*
€ 870,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 706,64*
€ 840,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 683,98*
€ 813,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 676,17*
€ 804,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 673,54*
€ 801,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 888,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.