Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenrolle 1250x850 mm L 200 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198135150
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13515
EAN/GTIN:
     4030198135150
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube aus PE

• Umweltschonend
Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig.
Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
Optimaler Schutz
PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft.
Ideale Passform für jede Ware.
Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.


Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Stärke:
0,125 mm
Format LxBxH:
1250x850 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpffolie 200m, schrumpfhaube, Öko, Flächenkantenschutz, Gasflaschenwagen, Verpackungsfolien, Schrumpfhauben, Schrumpfhaubenkonfektionierer, Begleitpapiertaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 316,80*
€ 367,70*
28 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 314,52*
€ 367,70*
Lager 7
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 329,44*
€ 380,81*
13 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 330,73*
€ 382,78*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 349,35*
€ 420,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 380,81*
€ 453,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 372,28*
€ 443,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 338,58*
€ 402,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 334,58*
€ 398,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 329,44*
€ 392,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 887,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.