Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus
Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 800x420x1104 mm, 3 OH, 1 Boden, 2 Schubladen, Jus
Artikel-Nr.:
     369-E859561
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     S-383100-LL
EAN/GTIN:
     4038933065403
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
∙ Vielseitiges Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeitenbr/∙ Optimale Raumnutzung, alle Regale und Schränke können im Baukastensystem zu einer Schrankwand montiert werdenbr/∙ Schränke und Fachböden Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765br/∙ Durchlaufende Ober- und Unterböden, 19 mm starkbr/∙ Seitenelemente 19 mm starkbr/· Türen mit Metallscharnieren mit Türdämpfernbr/∙ Schubkästen rollengeführt, Metallzargebr/∙ Justierfüße zum Höhenausgleich, Standardlieferumfang br/∙ Rückwand eingenutetbr/b∙ Korpus fertig montiert, nur die Anbauelemente müssen montiert werden/b
Weitere Informationen:
Anzahl Hängeregistraturauszüge:
0 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau
Anzahl Türen:
2.0 Stück
Material:
Spanplatte
Farbe Front:
lichtgrau
Anlieferung:
teilmontiert
Abmessung Tiefe:
420 mm
Abmessung Höhe:
1104 mm
Ausführung Schloss:
ohne
Abmessung Breite:
800 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Anzahl Böden:
1 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,41*
€ 483,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,86*
€ 491,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 516,04*
€ 604,62*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 697,81*
€ 803,70*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,61*
€ 684,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,10*
€ 648,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,04*
€ 614,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.